Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter mit Luftfilter 61m³/h 230 V 44dBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30283159
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     EF200R5
EAN/GTIN:
     8713574132610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Lüfter mit Luftfilter, Typ=EF200R5, Breite Frontseite=125 mm, Eingangsstrom=120 mA, Gefilterter Luftstrom=44 m³/h, Geräuschpegel=44 dBA, Höhe Frontseite=125 mm, Leistungsaufnahme nominal=19 W, Spannungsversorgung=230 V, Ungehinderter Luftstrom=61 m³/h, AC- oder DC-Betrieb=AC, IP-Schutzart=IP54
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
85 mm
Nettogewicht:
786 g
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
786 g
Breite:
153 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414900090
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,98*
ab € 62,81*
€ 80,59*
€ 5,46*
ab € 70,47*
€ 89,78*
Frei Haus
ab € 72,63*
€ 92,42*
Frei Haus
ab € 72,86*
€ 92,71*
Lager 115
Frei Haus
ab € 115,75*
€ 155,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,87*
€ 185,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,88*
€ 178,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,60*
€ 166,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,21*
€ 152,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,75*
€ 137,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent HOFFMAN
EFA200R5
ab € 16,41*
Zubehör
nVent HOFFMAN
EFM200
ab € 8,51*
Zubehör
nVent HOFFMAN
EFMP200
ab € 43,29*
Zubehör
Schroff
EFA200R5
ab € 19,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.