Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, N-Kanal, 100V, 190mA, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30283898
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSS119NH6327XTSA1
EAN/GTIN:
     5059043026107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
MOSFET, Typ=BSS119NH6327XTSA1, Abfallzeit=18.8 ns, Anstiegzeit=3.3 ns, Ausschaltverzögerung=7 ns, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=100 V, Einschaltverzögerung=2.7 ns, Gate-Source-Spannung=20 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=190 mA, Leistungsverteilung (PV)=500 mW, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Widerstand EIN (Rds(On))=6 Ω, Bauform=SOT-23, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q101
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,030 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,03 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0723*
€ 0,1063*
3000
Frei Haus
ab € 0,0824*
€ 0,1063*
2 Tage
25213
5
€ 14,99*
ab € 0,0917*
€ 0,382*
1
€ 6,90*
ab € 0,117*
€ 0,474*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,2396*
€ 0,5674*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,5674*
€ 0,67521
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4134*
€ 0,49195
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3396*
€ 0,40412
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2996*
€ 0,35652
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2896*
€ 0,34462
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2396*
€ 0,28512
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 14,185* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon
BSS123NH6327XTSA1
ab € 0,0317*
Ähnlich
Nexperia
BST82,215
ab € 0,0841*
Ähnlich
Nexperia
BST82,215
ab € 0,0722*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.