Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, N-Kanal, 60V, 1.2A, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30284099
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRLML2060TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
MOSFET, Typ=IRLML2060TRPBF, Abfallzeit=2.8 ns, Anstiegzeit=3.8 ns, Ausschaltverzögerung=3.7 ns, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=60 V, Einschaltverzögerung=4.9 ns, Gate-Source-Spannung=16 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=1.2 A, Leistungsverteilung (PV)=1.25 W, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Widerstand EIN (Rds(On))=480 mΩ, Bauform=SOT-23, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,040 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,04 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 8,95*
ab € 0,0633*
€ 0,101*
25
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,27*
1
€ 6,90*
ab € 0,0745*
€ 0,4089*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,3704*
€ 0,6794*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6794*
€ 0,80849
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5594*
€ 0,66569
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5104*
€ 0,60738
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4604*
€ 0,54788
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4404*
€ 0,52408
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3704*
€ 0,44078
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 16,985* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.