Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 1,2A; 1,25W; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 1,2A; 1,25W; SOT23
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 1,2A; 1,25W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-IRLML2060TRPBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRLML2060TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 1,2A
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 1,25W
Polarisierung: unipolar
Eigenschaften von Halbleiterelementen: logic level
Technologie: HEXFET®
Kanal-Art: stark
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 8,95*
ab € 0,0611*
€ 0,0981*
2 Tage
52
15
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,262*
25
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,27*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,072*
€ 0,3972*
25
€ 5,95*
ab € 0,3704*
€ 0,6594*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3972*
€ 0,47267
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2844*
€ 0,33844
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2558*
€ 0,3044
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1543*
€ 0,18362
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1088*
€ 0,12947
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0929*
€ 0,11055
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,072*
€ 0,08568
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.