Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkern-Drossel 1mH, 3.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30286009
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     2300LL-102-V-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ringkerndrossel
bourns drosselspule 1mh
drosselspule
Ringkern-Drossel, Typ=2300LL-102-V-RC, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=16.5 mm, Durchmesser=32.5 mm, Höhe=-999, Induktivität=1 mH, Länge=-999, Maximaler DC-Widerstand=137 mΩ, Nennstrom=3.5 A, Pins=2, Testfrequenz=1 kHz, Anschlussart=Kabelführung, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=2300LL, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
13 mm
Nettogewicht:
39,600 g
Tiefe:
46 mm
Bruttogewicht:
39,6 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: drosselspule 1mh, Ringkern-Drossel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 2,75*
€ 7,07*
1 Tag
448
€ 14,99*
ab € 2,50*
€ 7,63*
8 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 2,86*
€ 7,66*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.