Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 2300LL-102-V-RC TOROIDAL INDUCTOR, 1MH, 3.5A, TH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3373523
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     2300LL-102-V-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ringkerndrossel
bourns drosselspule 1mh
drosselspule
RMS-Strom Irms: 3.5 A
  • Induktivität: 1 mH
  • Produktpalette: 2300LL
  • DC-Widerstand, max.: 0.137 ohm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Induktivitätstoleranz: ± 15%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drosselspule 1mh, Bauelemente, Drosseln, Durchsteckmontage, Induktivitäten, Passive, Ringkernspulen, Spulen, BOURNS, 2300LL-102-V-RC, 3373523, 337-3523
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,95*
    ab € 2,75*
    € 7,01*
    Lager 139
    442
    € 14,99*
    ab € 2,50*
    € 7,55*
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 2,97*
    € 7,58*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,55*
    € 8,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,85*
    € 6,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,18*
    € 4,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,83*
    € 4,56
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 3,68*
    € 4,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,48*
    € 4,14
    pro Stück
    ab 60 Stück
    € 3,33*
    € 3,96
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 3,19*
    € 3,80
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 3,13*
    € 3,72
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,50*
    € 2,98
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.