Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waage, Laborwaage, 105 x 105mm, 500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30287078
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EHA 500-2
EAN/GTIN:
     4045761229556
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Präzisionswaage
Schulwaage
Waage, Typ=EHA 500-2, Breite Wiegeplatte=105 mm, Länge Wiegeplatte=105 mm, Wägeauflösung=0.01 g, Wägebereich=500 g, Anzeigedisplay=LCD, Art der Waage=Laborwaage, Batterietyp=2x AAA, Teilezähler=Ja, Serien=EXA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
76 mm
Nettogewicht:
800 g
Tiefe:
292 mm
Bruttogewicht:
800 g
Breite:
204 mm
MERCATEO_WA_NR:
9016001000
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 58,88*
€ 74,65*
2 Tage
14
€ 4,95*
ab € 61,10*
€ 74,65*
€ 4,95*
ab € 63,76*
€ 77,51*
€ 8,95*
ab € 63,70*
€ 80,09*
Lager 115
Frei Haus
ab € 88,14*
€ 104,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,87*
€ 124,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,02*
€ 123,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,11*
€ 117,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,31*
€ 113,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,14*
€ 104,89
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 88,14* pro Paket)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.