Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromkompensierte Drossel 0.2mH, 450V, 25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30287489
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-127-600
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Festinduktivität
Stromkompensierte Drossel, Typ=3-127-600, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=26 mm, Dämpfung=-999, Höhe=43 mm, Induktivität=0.2 mH, Kapazität=-999, Länge=42 mm, Maximaler DC-Widerstand=1.7 mΩ, Nennspannung=450 V, Nennstrom=25 A, Pins=4, Anschlussart=Printstifte, Kern=Ferrit, Montageart=Durchsteckmontage, Produktart=Stromkompensierte Netzdrosseln, Verpackung=Bulk, Serien=DKIV-1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
43 mm
Nettogewicht:
55 g
Tiefe:
43 mm
Bruttogewicht:
55 g
Breite:
26 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: festinduktivität, Stromkompensierte Drossel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
Frei Haus
ab € 13,15*
€ 16,43*
40
Frei Haus
ab € 12,7835*
€ 16,453*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 12,76*
€ 20,89*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.