Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochstromdrossel, radial, 0.23 mH, 25 A, 3-127-600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochstromdrossel, radial, 0.23 mH, 25 A, 3-127-600
Hochstromdrossel, radial, 0.23 mH, 25 A, 3-127-600
Artikel-Nr.:
     4502-75D0454
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-127-600
EAN/GTIN:
     4099889029345
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Festinduktivität
Hochstromdrossel, 3-127-600, Schurter Kompensierte Hochstromdrossel, 1-phasig, THT-Klemme mit Flansch zur Montage auf Leiterplatte. Features * Kompakte Größe und geringes Gewicht * Kleiner Fußabdruck auf der Leiterplatte * Offene Konstruktion optimiert die Wärmeabfuhr
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hochstromdrossel
Bauform:
radial
Breite:
26.2 mm
Gleichstrom:
25 A
Gleichstromwiderstand:
1.7 mΩ
Höhe:
43 mm
Induktivität:
0.23 mH
Länge:
42.4 mm
Toleranz:
-30/+50 %
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: festinduktivität, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Ringkerndrossel, Ringkerninduktivität, Leistungsdrossel, Leistungsinduktivität, Passive Bauelemente
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
40
Frei Haus
ab € 13,15*
€ 16,43*
40
Frei Haus
ab € 12,7835*
€ 16,453*
1
€ 5,95*
ab € 12,76*
€ 20,89*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 400 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 657,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.