Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 6.8nF, 50V, 0402, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30287934
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0402KRX7R9BB682
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=CC0402KRX7R9BB682, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.5 mm, Höhe=0.5 mm, Kapazität=6.8 nF, Länge=1 mm, Nennspannung=50 V, Anschlussart=Lötpads, Bauform=0402, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=CC, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
€ 4,00*
ab € 0,00239*
€ 0,00365*
1 Tag
20000
10000
Frei Haus
ab € 0,00241*
€ 0,00366*
1 Tag
20000
10000
€ 14,99*
ab € 0,00264*
€ 0,00501*
10000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0146*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,0162*
€ 0,1237*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1237*
€ 0,1472
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0487*
€ 0,05795
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0243*
€ 0,02892
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0232*
€ 0,02761
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0225*
€ 0,02678
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0199*
€ 0,02368
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0196*
€ 0,02332
pro Stück
ab 62500000 Stück
€ 0,0162*
€ 0,01928
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,0925* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Samsung
CL05B682KB5NNNC
ab € 0,00342*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.