Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evaluierungsboard für den DC/DC-Wandler L5964


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30293545
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     AEK-POW-100W4V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Evaluierungsboard für den DC/DC-Wandler L5964, Typ=AEK-POW-100W4V1, Breite=87 mm, Höhe=-999, Länge=81 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=26 V, Versorgungsspannung min.=6 V, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Entwicklungsboard, Produktart=Spannungsreglermodul Evaluationboard
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
88 g
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
88 g
Breite:
125 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Weitere Suchbegriffe: Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, dc-dc wandler ics, Evaluierungsboard für den DC/DC-Wandler L5964
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,17*
€ 137,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,98*
€ 130,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,27*
€ 121,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,72*
€ 119,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,16*
€ 101,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.