Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IGBT-Evaluierungsboard für 3-Phasen-Wechselrichter STSPIN32F0601


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30293560
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     EVSPIN32F0601S3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
IGBT-Evaluierungsboard für 3-Phasen-Wechselrichter STSPIN32F0601, Typ=EVSPIN32F0601S3, Frequenz=48 MHz, Höhe=-999, Länge=-999, Programmspeicher=4 kB, Speichergrösse=32 kB, Versorgungsspannung max.=280 V, Versorgungsspannung min.=50 V, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=STM32, Produktart=Powermanagement-Platine Evaluationboard, Speicher-Typ=Flash SRAM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
149,800 g
Tiefe:
205 mm
Bruttogewicht:
149,8 g
Breite:
115 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, IGBT, Schalttransistor, Transistor, igbt, IGBT-Evaluierungsboard für 3-Phasen-Wechselrichter STSPIN32F0601
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 594,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 684,45*
€ 814,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,38*
€ 798,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 643,79*
€ 766,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,05*
€ 746,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,10*
€ 706,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.