Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evaluierungskit für 12-Kanal LED-Treiber LED1202


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30293604
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     STEVAL-LLL007V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluierungskit für 12-Kanal LED-Treiber LED1202, Typ=STEVAL-LLL007V1, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-888, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min.=2.6 V, Inhalt=STEVAL-LLL007M1 LED Driver Board with 36 White LEDs, STEVAL-LLL007D1 Array Board with 36 White LEDs, STEVAL-LLL007D2 Board with 12 RGB LEDs, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Entwicklungsboard, Produktart=Powermanagement-Platine Evaluation-Kit, Schnittstellen=I²C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
215 mm
Nettogewicht:
114 g
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
114 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, LED Treiber, LED-Konverter, LED-Netzteil, led treiber, Evaluierungskit für 12-Kanal LED-Treiber LED1202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,49*
€ 163,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,95*
€ 154,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,15*
€ 142,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,28*
€ 139,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,55*
€ 120,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.