Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterboard für MEMS-Drucksensor LPS27HHTW, DIL 24-Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30293613
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     STEVAL-MKI220V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Adapterboard für MEMS-Drucksensor LPS27HHTW, DIL 24-Sockel, Typ=STEVAL-MKI220V1, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-888, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Entwicklungsboard, Produktart=Adapter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
34 g
Tiefe:
96 mm
Bruttogewicht:
34 g
Breite:
105 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.