Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtrolley WATERPROOF 285x205x520mm Polypropylen (PP) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30294303
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     GT 52-21 PTS
EAN/GTIN:
     8024482184326
Suchbegriffe:
Schutzkoffer
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Werkzeugtrolley, Typ=GT 52-21 PTS, Breite=520 mm, Gewicht=6.88 kg, Höhe=205 mm, Tiefe=285 mm, Beuteltyp=Rollenhebel, Farbe=Schwarz, Material=Polypropylen (PP), Serie=WATERPROOF
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
240 mm
Nettogewicht:
7000 g
Tiefe:
560 mm
Bruttogewicht:
7000 g
Breite:
370 mm
MERCATEO_WA_NR:
4202125000
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 166,53*
€ 199,04*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 171,86*
€ 199,93*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 173,66*
€ 202,21*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,74*
€ 203,34*
Lager 115
Frei Haus
ab € 248,79*
€ 319,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,03*
€ 379,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,48*
€ 370,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 295,45*
€ 351,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,29*
€ 325,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,68*
€ 323,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,79*
€ 296,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.