Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller PIC18 64MHz 128kB / 4kB TQFP 8bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30302127
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F47K40-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
pic mikrocontroller
Mikrocontroller, Typ=PIC18F47K40-I/PT, AD-Wandler-Kanäle=35, ADC-Auflösung=10 bit, Anzahl Timer/Zähler=7, Anzahl programmierbarer E/A=36, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=10 mm, DAC-Auflösung=5 bit, Datenbusbreite=8 bit, Grösse Erweiterungsspeicher max.=-999, Grösse des Datenspeichers=1 kB, Höhe=1 mm, Komparatoren=2, Länge=10 mm, Pins=44, Programmspeichergrösse=128 kB, RAM-Speichergrösse=4 kB, Reflow Löttemperatur max=-999, Taktfrequenz max.=64 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=2.3 V, Architektur Anweisungsset=RISC, Bauform=TQFP, Kern (Core)=PIC18, Montageart=SMT, Name der Produktfamilie=PIC18, Programmspeicher Typ=Flash, Schnittstellen=EUSART LIN RS-232 RS-485 SPI I²C SMBus, Verpackung=Behälter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
14 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
14 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542311900
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
160
Frei Haus
ab € 1,88*
€ 2,33*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,04*
€ 3,04*
1
€ 6,90*
ab € 2,00*
€ 3,22*
1 Tag
4755
1
€ 14,99*
ab € 1,93*
€ 3,36*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DESCO EUROPE / VERMASON
229986
ab € 21,18*
Zubehör
Microchip Technology
DM160228
ab € 115,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.