Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
Mikrocontroller
>
Artikel
Microchip Mikrocontroller PIC18F PIC 8bit SMD 128 KB TQFP 44-Pin 64MHz 3,728 kB RAM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1773565
Hersteller:
Microchip Technology
Herst.-Nr.:
PIC18F47K40-I/PT
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
8 bit mikrocontroller
Familie = PIC18F
Gehäusegröße = TQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 44
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 128 KB
Grenzfrequenz = 64MHz
RAM Speicher-Größe = 3,728 kB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 10 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 2
Anzahl der I2C-Kanäle = 2
Pulsweitenmodulation = 1 (2 x 10 Bit)
PIC18(L)F45K40-Mikrocontroller kombinieren großen Flash/EE/RAM-Speicher, reichhaltige Peripherie-Integration, XLP- und 5V-Unterstützung für eine Vielzahl von universellen Anwendungen. Diese 40-poligen Geräte liefern kernunabhängige Peripheriegeräte wie CWG, WWDT, CRC/Speicher-Scan, Hardware-CVD, Nulldurchgangserkennung und Peripherie-Stiftauswahl für mehr Designflexibilität und geringere Systemkosten.PIC18-Kern mit 83 Befehlssätzen, 31 StackebenenInterner 64 MHz OszillatorBetriebsspannungsbereich:– "F"-Version (2,3–5,5 V)– "LF"-Variante mit niedrigem Stromverbrauch (1,8–3,6 V)Temperaturbereich: - Industrieausführung (–40 °C bis 85 °C) - Erweiterte Ausführung (–40 °C bis 125 °C)SPEICHER:32-KB-Flash-Programmspeicher mit eigenständiger Lese/Schreib-Funktion2048 Byte
Weitere Informationen:
Familie:
PIC18F
Gehäusegröße:
TQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
44
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
128 KB
Grenzfrequenz:
64MHz
RAM Speicher-Größe:
3,728 kB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 10 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
2
Anzahl der I2C-Kanäle:
2
Pulsweitenmodulation:
1 (2 x 10 Bit)
... >
Halbleiter
>
Prozessoren und Mikrocontroller
>
Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe:
pic mikrocontroller
,
microchip mikrocontroller
,
1773565
,
Halbleiter
,
Prozessoren und Mikrocontroller
,
Microchip
,
PIC18F47K40IPT
,
Semiconductors
,
Processors & Microcontrollers
,
Microcontrollers
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
160
Frei Haus
ab € 1,87*
€ 2,33*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,03*
€ 3,05*
Lager 139
1 Tag
6339
1
€ 14,99*
ab € 1,92*
€ 3,37*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,03*
€ 3,48*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 160 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 160 Stück
Mindestbestellmenge: 160 Stück (
entspricht € 372,80* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DESCO EUROPE / VERMASON 229986 VERST. ARMBAND, ELASTIK, 4MM KNOPF, 2M
DESCO EUROPE / VERMASON
229986
ab € 21,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen