Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 22pF, 10V, 0402, ±5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30304021
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     885012005009
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=885012005009, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.5 mm, Höhe=0.5 mm, Kapazität=22 pF, Länge=1 mm, Nennspannung=10 V, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0402, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=NP0, Serien=WCAP-CSGP, Toleranz=±5 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,110 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,11 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0149*
2 Tage
8212
10
€ 14,99*
ab € 0,00693*
€ 0,02453*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,0296*
€ 0,1375*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1375*
€ 0,16363
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0804*
€ 0,09568
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0467*
€ 0,05557
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0431*
€ 0,05129
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0425*
€ 0,05058
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0374*
€ 0,04451
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0368*
€ 0,04379
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0296*
€ 0,03522
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,4375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.