Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler, 95%, 24V, 20A, 480W, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30309450
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1046881
EAN/GTIN:
     4055626645629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
phoenix contact dc dc wandler
DC/DC-Wandler, Typ=1046881, Ausgangsnennspannung 1=24 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=24 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=20 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=70 mm, Effizienz=95 %, Eingangsspannung, max.=32 V, Eingangsspannung, min.=18 V, Höhe=130 mm, Isolationsspannung=4 kV, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=577000 h, Nennleistung=480 W, Nennleistung (VA)=-999, Tiefe=125 mm, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=50 mV, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Fest, Schutzart=IP20, Eingangsnennspannung=24 VDC, Konformität mit Normen=UL Listed EN IEC, Serie=QUINT4 PS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
120 mm
Nettogewicht:
1576 g
Tiefe:
185 mm
Bruttogewicht:
1576 g
Breite:
178 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504406090
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, DC/DC-Wandler
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 351,22*
€ 394,79*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 351,45*
€ 395,35*
Frei Haus
ab € 354,49*
€ 398,69*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 355,24*
€ 400,95*
Lager 115
Frei Haus
ab € 542,93*
€ 602,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,14*
€ 716,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,80*
€ 710,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,88*
€ 694,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,63*
€ 676,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,93*
€ 646,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2910411
ab € 86,64*
Zubehör
Phoenix Contact
2910410
ab € 101,39*
Zubehör
Phoenix Contact
2938235
ab € 9,76*
Zubehör
Phoenix Contact
2909681
ab € 80,78*
Zubehör
Phoenix Contact
2901664
ab € 9,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.