Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichtakt-Leitungsfilter, 1mH, 3A, 60mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30317178
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7446632001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
SMD Drossel
Gleichtakt-Leitungsfilter, Typ=7446632001, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=23.3 mm, Höhe=11.5 mm, Induktivität=1 mH, Länge=23.3 mm, Maximaler DC-Widerstand=60 mΩ, Nennstrom=3 A, Pins=4, Abschirmung=Ungeschirmt, Anschlussart=Lötanschluss, Bauform=SH, Serien=WE-LF, Toleranz=±30 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
6 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: smd drossel 1mh, smd drossel, Gleichtakt-Leitungsfilter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 4,86*
€ 8,46*
1 Tag
204
€ 14,99*
ab € 4,45*
€ 9,70*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.