Drossel, B82432T1105K000, EPCOS Features * Temperaturbereich bis zu +150 °C * HoheStrom Handhabung Fähigkeit * Geeignet für bleifreies Reflow-Löten * RoHS-kompatibel Anwendungen * Filterung von Ver...
SMD-LeistungsInduktivität, B82432C1105K000, EPCOS Der B82432C1105K000 ist eine Induktivität, die alle hochfrequenten HF-Signale blockiert und nur Gleichstromsignale durchlässt. Features * Temperatu...
Chip-Induktor, CM453232-102KL, Bourns Features * Hohe Beständigkeit gegen Hitze und Feuchtigkeit * Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Stöße und Druck * Genaue Abmessungen für die automatische A...
HF-Drossel, 1210F-102K-01, Fastron Diese drahtgewickelte Chip-Induktivität wurde für Hochfrequenz (HF)-Anwendungen entwickelt, die eine optimale Güte in Hochfrequenzschaltungen erfordern. Ihre Gold...
RMS-Strom Irms: 560 mA Bauart der Induktivität: Ungeschirmt Induktivität: 1 mH Produktpalette: WE-PD4 Sättigungsstrom (Isat): 1.1 A SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Produktbreite: 15.24 mm DC-Widerstand...