Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, N-Kanal, 20V, 3.7A, SC-59


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30341191
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSR802NL6327HTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
MOSFET, Typ=BSR802NL6327HTSA1, Abfallzeit=4.1 ns, Anstiegzeit=18 ns, Ausschaltverzögerung=26 ns, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=20 V, Einschaltverzögerung=9.8 ns, Gate-Source-Spannung=8 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=3.7 A, Leistungsverteilung (PV)=500 mW, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Widerstand EIN (Rds(On))=32 mΩ, Bauform=SC-59, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q101
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,169*
1
€ 6,90*
ab € 0,168*
€ 0,493*
1 Tag
37914
5
€ 14,99*
ab € 0,135*
€ 0,585*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,4124*
€ 0,85*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6737*
€ 0,8017
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6237*
€ 0,7422
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5524*
€ 0,65736
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5224*
€ 0,62166
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4824*
€ 0,57406
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4124*
€ 0,49076
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.