Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 3,7A; 0,5W; SC59


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 3,7A; 0,5W; SC59
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 3,7A; 0,5W; SC59
Artikel-Nr.:
     2805-BSR802NL6327HTSA1
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSR802NL6327HTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: SC59
Drain-Source Spannung: 20V
Drainstrom: 3,7A
Widerstand im Leitungszustand: 32mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,5W
Polarisierung: unipolar
Technologie: OptiMOS™ 2
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±8V
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,169*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,168*
€ 0,493*
1 Tag
37914
5
€ 14,99*
ab € 0,135*
€ 0,585*
5
€ 5,95*
ab € 0,4124*
€ 0,85*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,493*
€ 0,58667
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.