Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, N-Kanal, 75V, 140A, TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30341277
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRF3808PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
MOSFET, Typ=IRF3808PBF, Abfallzeit=120 ns, Anstiegzeit=140 ns, Ausschaltverzögerung=68 ns, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=75 V, Einschaltverzögerung=16 ns, Gate-Source-Spannung=20 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=140 A, Leistungsverteilung (PV)=330 W, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=300 °C, Widerstand EIN (Rds(On))=7 mΩ, Bauform=TO-220, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,26*
10
€ 6,90*
ab € 1,26*
€ 1,80*
3
€ 4,00*
ab € 1,66*
€ 2,72*
1
€ 6,90*
ab € 1,05*
€ 2,72*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,39*
€ 4,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.