Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, N-Kanal, 200V, 5A, TO-252


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30341358
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRFR220NTRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
MOSFET, Typ=IRFR220NTRPBF, Abfallzeit=12 ns, Anstiegzeit=11 ns, Ausschaltverzögerung=20 ns, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=200 V, Einschaltverzögerung=6.4 ns, Gate-Source-Spannung=20 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=5 A, Leistungsverteilung (PV)=43 W, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=300 °C, Widerstand EIN (Rds(On))=600 mΩ, Bauform=TO-252, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,500 g
Tiefe:
16 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,35*
10
€ 4,00*
ab € 0,43*
€ 1,01*
1
€ 6,90*
ab € 0,30*
€ 1,08*
1 Tag
1711
5
€ 14,99*
ab € 0,375*
€ 1,182*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,69*
€ 1,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon
IRFR220NTRLPBF
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.