Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies IRFR220NPBF-GURT MOSFET 1 N-Kanal 43W TO-252AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Infineon IRFR220N Transistor 30 V
Infineon IRFR220N Transistor 30 V
Artikel-Nr.:
     615-V585803
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRFR220NTRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Kanäle:
1
R(DS)(on):
0.6 Ω
U:
200 V
Typ:
IRFR220NPBF-GURT
Montageart:
Durchführungsloch
I(d):
5 A
Ausführung:
N-Kanal
Leistung (max) P(TOT):
43 W
Hersteller:
Infineon Technologies
Gehäuse:
TO-252AA
Produkt-Art:
MOSFET
Weitere Suchbegriffe: Schalttransistor, Transistor, smd transistor, Infineon Technologies, IRFR220NPBF-GURT, FET, Feldeffekt-transistor
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,35*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,43*
€ 1,01*
1
€ 6,90*
ab € 0,30*
€ 1,08*
1 Tag
1711
5
€ 14,99*
ab € 0,375*
€ 1,182*
3
€ 5,95*
ab € 0,69*
€ 1,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon
IRFR220NTRLPBF
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.