Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierdraht-Messumformer für pH- und Redox-Sensoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30351174
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     CM14-AAM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vierdraht-Messumformer für pH- und ...
Vierdraht-Messumformer für pH- und Redox-Sensoren, Typ=CM14-AAM, Anzahl Ausgangskanäle=2, Betriebsspannung max. – AC=230 V, Betriebsspannung max. – DC=24 V, Betriebsspannung min. – AC=184 V, Betriebsspannung min. – DC=19 V, Querschnitt=2.5 mm², Analogausgangstyp=0 bis 20 mA 4 bis 20 mA, Anschlussart=Kabel, Art des Trennungseingangs=3-Wege, Ausgangstyp=Analog Relais, Montageart=Panelmontage, Schutzart=IP20, Ausgangstyp Relais=3 A @ 250 VAC 3 A @ 24 VDC, Serien=Liquiline
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
125 mm
Nettogewicht:
625 g
Tiefe:
235 mm
Bruttogewicht:
625 g
Breite:
165 mm
MERCATEO_WA_NR:
9027893000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 539,30*
€ 634,95*
Frei Haus
ab € 550,66*
€ 635,48*
Lager 115
Frei Haus
ab € 626,10*
€ 703,61*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 686,68*
€ 761,08*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 703,61*
€ 837,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 692,95*
€ 824,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 671,92*
€ 799,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,06*
€ 779,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 626,10*
€ 745,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.