Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress+Hauser CM14 CM14-AAM 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C687852
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     CM14-AAM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endress+Hauser
CM14
steuerungstechnik
regelungstechnik
Der Liquiline CM14 ist ein 1-Kanal-Transmitter der für den Betrieb einer Standardmessstelle geeignet ist. Das kompakte Gerät passt in die gängigen Schrankausschnitte. Das Memosens Hot-Plug-and-Play-Konzept ermöglicht die schnelle Installation und Konfiguration von digitalen Leitfähigkeits-, pH-/ORP- oder Sauerstoffsensoren.
Features:
Sensoreingang: Digital, Memosens pH, ORP (Glas)
Zulassung: Nicht explosionsgefährdeter Bereich
Weitere Informationen:
Höhe:
48 mm
Länge:
152 mm
Breite:
96 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
CM14
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 539,30*
€ 634,95*
Lager 615
Frei Haus
ab € 550,66*
€ 635,48*
Frei Haus
ab € 626,10*
€ 703,61*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 686,68*
€ 761,08*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,48*
€ 756,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,27*
€ 734,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 614,32*
€ 731,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,19*
€ 704,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,72*
€ 683,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,66*
€ 655,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.