Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messumformer Endress+Hauser Liquiline CM14-AAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1454-106960
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     CM14-AAM
EAN/GTIN:
     4250738125254
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Montageanleitung
Suchbegriffe:
Analysetransmitter
Endress+Hauser
  • Messumformer
  • Digitaler Eingang: 1 x Memosens pH-Sensor/ORP (Glas)
  • Ausgang: 2 x 4-20 mA
  • Spannungsversorgung: 24...230 V AC/DC
  • Schutzart: IP65 (Front)/IP20 (Gehäuse)
  • Gehäuse UV-beständig
  • Maße: 48 x 96 x 152 mm
  • Montage: Schalttafeleinbau
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Messumformer
Digitale Eingänge:
Memosens pH/ORP (Glas)
Analoge Ausgänge:
2 x 4-20 mA / 2 x Relais
Betriebsspannung min.:
24 V
Betriebsspannung max.:
230 V
Spannungsart:
AC/DC
Ausgang:
analog
Montage:
Schalttafeleinbau
Werkstoff:
PC | Polyester
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
Gehäuse IP20/Front IP65
Zulassungen:
CE | CSA
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 539,30*
€ 634,95*
Frei Haus
ab € 550,66*
€ 635,48*
Frei Haus
ab € 626,10*
€ 703,61*
Lager 1454
3
Frei Haus
ab € 686,68*
€ 761,08*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 761,08*
€ 905,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 756,15*
€ 899,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,56*
€ 871,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 714,29*
€ 850,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 686,68*
€ 817,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.