Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit, Schlitz, SL4, 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30369339
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05018140001
EAN/GTIN:
     4013288222398
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Schlag-Schraubendreher-Bit (Schlitz...
Bit, Typ=05018140001, Länge=70 mm, Kopftyp=Schlitz, Bitgrösse=SL4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
17 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
17 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8207903000
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,56*
€ 3,55*
24 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,62*
€ 3,64*
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,63*
€ 3,65*
27 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,60*
€ 3,67*
Lager 115
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,78*
€ 6,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.