Lötkolben, 0100CDJ, Ersa Lötkolben i-Tool mit 150 W Mikro-Hochleistungsheizelement: Diese neue Heiztechnologie ermöglicht ein blitzschnelles Auf- und Nachheizen des Lötkolbens i-Tool (0100CDJ) von ...
Abbildung kann abweichen. Ersatzlötkolben für Lötstation, 0140CDJ, Ersa Der extrem leichte und leistungsstarke Feinlötkolben i-Tool trace verfügt über 150 W Leistung. Dies gewährleistet ein sehr sc...
ERSA Lötkolben Basic Tool 80 W Der Lötkolben Basic Tool 80 Watt, 24 Volt, mit hochflexibler Silikonleitung, ausgestattet mit einer geraden, meißelförmigen, 2,2 mm breiten Lötspitze (0832CDLF) ist p...
Abbildung kann abweichen. Lötkolben, 0840CDJ, Ersa Power tool Lötkolben mit Verpackung, ausgestattet mit einer ERSADUR-Dauerlötspitze (0832CDLF) für DIGITAL 80 A (0DIG80A), DIGITAL 2000 A (0DIG20A8...
Abbildung kann abweichen. Lötkolben, 0105CDJ, Ersa Der 0105CDJ ist ein professioneller i-TOOL MK2-Lötkolben mit Hochleistungsheizelement für ultrafeine Anwendungen und Anwendungen mit begrenztem Pl...
Ersa 0240CDJ Lötkolben 24 V 250 W Meißelform Lötkolben i-Tool HighPower 250W mit Hochleistungsheizelement für Lötstation i-CON Vario 2 und 4, wird geliefert mit Lötspitze 0242CDLF120 (meißelform 12...
ERSA Lötkolben i-Tool NANO Lötkolben i-Tool NANO für Lötstaion i-CON NANO (0IC1200A) Dieser ultraleichte und leistungsstarke Lötkolben verfügt über dieselbe herausragende Heiztechnologie wie seine ...
Produktpalette: - Heiztemperatur, max.: 350 °C SVHC: No SVHC (21-Jan-2025) Netzsteckertyp: EU Versorgungsspannung, V AC: 24 V Ausgangsleistung: 80 W RoHS konform: Ja
i-Tool-AIR S - Ergonomisch handlich, stark in der Leistung! So kann der i-tool AIR S treffend beschrieben werden. Das schlanke und leichte Handstück erlaubt ermüdungsarmes Arbeiten an vielfältigen ...
Netzsteckertyp: EU Versorgungsspannung, V AC: 24 V Ausgangsleistung: 150 W Produktpalette: - Heiztemperatur, max.: 450 °C SVHC: No SVHC (21-Jan-2025) RoHS konform: Ja
Produktpalette: - Heiztemperatur, max.: 450 °C SVHC: No SVHC (21-Jan-2025) Netzsteckertyp: EU Versorgungsspannung, V AC: 24 V Ausgangsleistung: 80 W RoHS konform: Ja