Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Differenzdruckmessgerät, 0 ... 200mbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30372698
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     TESTO 512-1
EAN/GTIN:
     4029547025716
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdruckmanometer
Differenzdruckmesser
Differenzdruckmessgerät
Hand-Differenzdruckmessgerät
Differenzdruckmessgerät, Typ=TESTO 512-1, Alternative (Alias)=0563 1512, Batterielebensdauer=120 h, Druckauflösung=0.1 hPa, Druckmessbereich max.=200 mbar, Druckmessbereich min.=0 bar, Batterietyp=3x AA, Druckgenauigkeit=±0.1 hPa
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
80 mm
Nettogewicht:
712 g
Tiefe:
280 mm
Bruttogewicht:
712 g
Breite:
190 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026802000
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 355,81*
€ 401,08*
Frei Haus
ab € 366,28*
€ 401,08*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 367,65*
€ 401,11*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 368,62*
€ 401,35*
Lager 115
Frei Haus
ab € 404,24*
€ 441,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,78*
€ 525,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,11*
€ 518,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,19*
€ 504,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,42*
€ 496,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,24*
€ 481,05
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 404,24* pro Paket)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.