Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Treiber, 55W, 1.4A, 15 ... 54V, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30372959
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     OTI-DALI-50/220...240/1A4-NFC-TW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
osram led treiber
LED-Treiber, Typ=OTI-DALI-50/220…240/1A4-NFC-TW, Ausgangsspannung DC max.=54 V, Ausgangsspannung DC min.=15 V, Ausgangsstrom=1.4 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=75 mm, Höhe=25 mm, Länge=135 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=100000 h, Nennleistung=55 W, Versorgungsspannung AC max.=264 V, Versorgungsspannung AC min.=198 V, Versorgungsspannung DC max.=276 V, Versorgungsspannung DC min.=176 V, Welligkeit & Rauschen (V)=-999, Anschlussart=Push-In, Dimmbar=Ja, Schutzart=IP20, Serie=OTi DALI
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BG
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
202 g
Tiefe:
135 mm
Bruttogewicht:
202 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Weitere Suchbegriffe: led treiber, led treiber 55w, LED-Treiber
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,95*
ab € 50,10*
€ 81,50*
Lager 115
pro Stück
Frei Haus
ab € 68,41*
€ 97,63*
1 Tag
9
pro Paket
Frei Haus
ab € 70,18*
€ 117,76*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,63*
€ 116,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,63*
€ 113,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,16*
€ 104,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,59*
€ 94,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,48*
€ 92,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.