Multi LED Konverter DC MAXI JOLLY HC/2 DALI (AM), 55W, dimmbar - DALI / Taster / 1…10V (AM) Dimmbarkeit: Analog 1-10V, DALI, Schalter, DALI / AM (Amplitudenmodulation - analoges Dimmen) Dimmbar: ja...
DC MAXI JOLLY HC/2, Dimmbarer Multi LED Konverter 55W - Taster / 1-10V Dimmbarkeit: Analog 1-10V, mit Lichtschalter Marke: TCI Flickerfrei. Schutzklasse: 2 Schutz bei über 110° im Fehlerfall: ja Pr...
Compact constant current LED drivers. Produkteigenschaften: Versorgungsspannung: 220 240 V Netzfrequenz: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz Netzspannung: 198 264 V Nach EN 61347-1, 61347-2-13, 62384 Funkentstöru...
LED-Treiber, Typ=OTI-DALI-35/220-240/1A0-LT2, Ausgangsspannung DC max.=54 V, Ausgangsspannung DC min.=15 V, Ausgangsstrom=1.05 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min...
LED-Treiber, Typ=OT-FIT-55/220-240/1A0-NFC-L, Ausgangsspannung DC max.=51 V, Ausgangsspannung DC min.=20 V, Ausgangsstrom=1.05 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min...
LED-Treiber, Typ=OTI-DALI-50/220…240/1A4-NFC-TW, Ausgangsspannung DC max.=54 V, Ausgangsspannung DC min.=15 V, Ausgangsstrom=1.4 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, m...
LED-Treiber, Typ=OTI-DALI-50/220-240/1A4-NFC-LP, Ausgangsspannung DC max.=54 V, Ausgangsspannung DC min.=15 V, Ausgangsstrom=1.4 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, m...