Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitalausgangmodul, isoliert 4 SSR 5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30373054
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-528
EAN/GTIN:
     4066966082524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
Digitalausgangmodul, isoliert, Typ=750-528, Ausgänge=4, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=5 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=-999, Eingänge=-888, Anschlussart=Käfigzugfederklemme, Ausgangstyp=SSR, Geeignet für=PFC200 SPS, Modulausführung=Digitales Ausgangsmodul, Montageart=DIN-Schienenmontage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
62 g
Tiefe:
105 mm
Bruttogewicht:
62 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8537109899
Weitere Suchbegriffe: Digitalausgangmodul, isoliert
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 55,30*
€ 67,64*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 58,29085*
€ 70,19085*
€ 5,95*
ab € 59,04784*
€ 71,13784*
€ 5,00*
ab € 64,34*
€ 75,56*
Lager 115
Frei Haus
ab € 101,97*
€ 122,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,77*
€ 146,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,74*
€ 143,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,65*
€ 135,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,82*
€ 128,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,97*
€ 121,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,258*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-100
ab € 2,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-108
ab € 2,725*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-116
ab € 3,098*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-124
ab € 3,221*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-216
ab € 3,6836*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-220
ab € 5,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.