Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikresonator 4MHz ±0.5% 15pF 60Ohm 1808


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30373170
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     CSTCR4M00G53Z-R0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Resonator
murata resonator
resonator
Keramikresonator, Typ=CSTCR4M00G53Z-R0, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=2 mm, Frequenz=4 MHz, Frequenzbedingte Alterung=0.1 %, Höhe=1.15 mm, Lastkapazität=15 pF, Länge=4.5 mm, Reflow Löttemperatur max=-999, Resonanzimpedanz=60 Ω, Anschlussart=Lötpads, Bauform=1808, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Frequenzstabilität=±0.3%, Frequenztoleranz=±0.5%, Serien=CSTCR
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8548009099
Weitere Suchbegriffe: Keramikresonator
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,165*
45 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,128*
€ 0,422*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,2783*
€ 0,5219*
2
€ 6,90*
ab € 0,14*
€ 0,649*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,5219*
€ 0,62106
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4826*
€ 0,57429
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4326*
€ 0,51479
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4026*
€ 0,47909
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3683*
€ 0,43828
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3483*
€ 0,41448
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3283*
€ 0,39068
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,2783*
€ 0,33118
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 13,0475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.