Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Keramik; 4MHz; SMD; 4,5x2x1,15mm; Tol: ±0,5%; -40÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Resonator: Keramik; 4MHz; SMD; 4,5x2x1,15mm; Tol: ±0,5%; -40÷125°C
Resonator: Keramik; 4MHz; SMD; 4,5x2x1,15mm; Tol: ±0,5%; -40÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-CSTCR4M00G53Z-R0
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     CSTCR4M00G53Z-R0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Resonator
murata resonator
resonator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Toleranz: ±0,5%
Gehäuseabmessungen: 4,5x2x1,15mm
Fassungsvermögen: 15pF
Resonator-Typ: Keramik
Frequenz: 4MHz
Herstellerserie: CERALOCK
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,164*
1 Tag
2468
5
€ 14,99*
ab € 0,125*
€ 0,411*
25
€ 5,95*
ab € 0,294*
€ 0,5508*
Lager 2805
2
€ 6,90*
ab € 0,139*
€ 0,696*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,696*
€ 0,82824
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,421*
€ 0,50099
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,296*
€ 0,35224
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,193*
€ 0,22967
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,392* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.