Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROFITEST MF TECH Starter-Set Installationsprüfgerät , 50kOhm ... 500MOhm, IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30373733
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M537A
EAN/GTIN:
     4012932134933
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
Isolationsmessgerät
Prüfspitze
Schutzmaßnahmenprüfgerät
PROFITEST MF TECH Starter-Set Installationsprüfgerät , Typ=M537A, Alternative (Alias)=PROFITEST MF TECH Starter-Set, Isolationswiderstand max.=500 MΩ, Isolationswiderstand min.=50 kΩ, Prüfstrom=-999, Anzeigedisplay=LCD, Inhalt=PROFITEST MF TECH Installation Tester Earthing Contact Plug Insert 2-Pole Measuring Adapter 3-Pole Adapter Expansion Cable 2x Alligator Clips Neck Strap Rechargeable Battery Set Battery Charger USB Cable DAkkS Calibration Certificate Safety Information Instruction Manual VARIO Plug Adapter Kit Probe Kit IZYTRONIQ Business Advanced Software License IZYTRONIQ 12 Month Cloud Subscription Voucher SORTIMO L-BOXX Carrying Case with Foam Insert, Messfunktionen=Loop Impotence Earthing Resistance Insulation Resistance Voltage Voltage Drop Phase Sequence Leakage Current Tripping Time Tripping Current, Schnittstellentyp=USB, Schutzart=IP40, Tester Typ=Installationsprüfgerät, Auflösung Isolationswiderstand=1 kΩ, Genauigkeit Isolationswiderstand=±5 %, Serien=PROFITEST MF, Sicherheitskategorie=CAT III 600 V CAT IV 300 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
300 mm
Nettogewicht:
7850 g
Tiefe:
450 mm
Bruttogewicht:
7850 g
Breite:
360 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030320000
Weitere Suchbegriffe: Schutzmaßnahmentester, Sicherungfinder, schutzmaßnahmenprüfgerät gossen metrawatt, schutzmaßnahmenprüfgerät, prüfspitze 600v, PROFITEST MF TECH Starter-Set Installationsprüfgerät
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.319,74*
€ 2.498,46*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.390,89*
€ 2.498,48*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 2.423,25*
€ 2.530,90*
Frei Haus
ab € 2.501,37*
€ 2.606,11*
Lager 115
Frei Haus
ab € 2.686,35*
€ 2.804,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.804,11*
€ 3.336,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.784,36*
€ 3.313,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.724,52*
€ 3.242,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.694,26*
€ 3.206,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.686,35*
€ 3.196,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z225A
ab € 583,28*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
M630G
ab € 303,55*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z501P
ab € 195,44*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z591B
ab € 418,19*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z500Z
ab € 158,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.