Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROFITEST MF XTRA Meister-Set Installationsprüfgerät, 50kOhm ... 500MOhm, IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30373739
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M537L
EAN/GTIN:
     4012932134919
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
FI-Prüfgerät
Isolationsmessgerät
Kochtopf-Set
PROFITEST MF XTRA Meister-Set Installationsprüfgerät, Typ=M537L, Alternative (Alias)=PROFITEST MF XTRA Meister-Set, Isolationswiderstand max.=500 MΩ, Isolationswiderstand min.=50 kΩ, Prüfstrom=-999, Anzeigedisplay=LCD, Inhalt=PROFITEST MF XTRA Installation Tester Earthing Contact Plug Insert 2-Pole Measuring Adapter 3-Pole Adapter Expansion Cable Neck Strap Rechargeable Battery Set Battery Charger USB Cable DAkkS Calibration Certificate Safety Information Instruction Manual 2x Alligator Clips VARIO Plug Adapter Kit Probe Kit PRO-W SCHUKO Plug Inserts METRAFUSE DF PRO Fuse Finder IZYTRONIQ Business Professional Software License IZYTRONIQ 12 Month Cloud Subscription Voucher Profi-Case, Messfunktionen=Loop Impotence Earthing Resistance Soil Resistance Insulation Resistance Voltage Voltage Drop Phase Sequence Leakage Current Residual Voltage Tripping Time Tripping Current, Schnittstellentyp=USB, Schutzart=IP40, Tester Typ=Installationsprüfgerät, Auflösung Isolationswiderstand=1 kΩ, Genauigkeit Isolationswiderstand=±5 %, Serien=PROFITEST MF, Sicherheitskategorie=CAT III 600 V CAT IV 300 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
400 mm
Nettogewicht:
11150 g
Tiefe:
600 mm
Bruttogewicht:
11150 g
Breite:
240 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030320000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.867,70*
€ 3.081,36*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.961,55*
€ 3.081,38*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3.000,49*
€ 3.121,34*
Frei Haus
ab € 2.981,55*
€ 3.201,21*
Lager 115
Frei Haus
ab € 3.332,57*
€ 3.458,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.458,62*
€ 4.115,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.441,58*
€ 4.095,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.369,38*
€ 4.009,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.334,25*
€ 3.967,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.332,57*
€ 3.965,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z525G
ab € 446,76*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z502S
ab € 199,15*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z502T
ab € 182,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.