Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Centrifugal Fan EC 230V 705m³/h 225x225x101mm IP54 R3G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30376265
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     R3G225RE0703
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Centrifugal Fan, Typ=R3G225RE0703, Alternative (Alias)=VBS0225RSLGS, Betriebsspannung, max.=240 V, Betriebsspannung, min.=200 V, Breite=225 mm, Durchflussrate=705 m³/h, Gebläsedrehzahl=2860 min -1 , Geräuschpegel=70 dBA, Höhe=225 mm, Innendurchmesser=154 mm, Nennspannung=230 V, Stromstärke, max.=1.4 A, Tiefe=101 mm, Anschlussart=Litze, 7-polig, Art des Gebläses=Zentrifugal, Lagertyp=Kugellager, Schaltart=Elektronisch, AC- oder DC-Betrieb=EC, IP-Schutzart=IP54, Serien=R3G
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
225 mm
Nettogewicht:
1750 g
Tiefe:
101 mm
Bruttogewicht:
1755 g
Breite:
225 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 491,45*
€ 611,49*
Frei Haus
ab € 566,54*
€ 674,67*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,49*
€ 727,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,09*
€ 710,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 559,92*
€ 666,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,51*
€ 644,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,51*
€ 624,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,45*
€ 584,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
RMECD
ab € 60,05*
Zubehör
ebm-papst
CN1003
ab € 15,25*
Zubehör
ebm-papst
RMECI
ab € 47,14*
Zubehör
ebm-papst
TMSB11111-01
ab € 323,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.