Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Mehrfachlinsen-Array, ungetönt, 2x2, 10°, Verschraubung, 50x50x16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30380203
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C17991_SPORT-2X2-S1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
LED Array
LED Printmontage
LED-Mehrfachlinsen-Array, ungetönt, 2x2, Typ=C17991_SPORT-2X2-S1, Anzahl der Linsen=4, Breite=50 mm, Höhe=16 mm, Länge=50 mm, Strahlenwinkel=10 °, Lichtstrahl=Spot, Linsenform=Quadrat, Linsenmaterial=Polymethylmethacrylat (PMMA), Linsenoberfläche=Klar, Montageart=Verschraubung, Serie=SPORT-2X2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
18 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
18 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
9001900090
Weitere Suchbegriffe: PCB-LED, led linsen, LED-Mehrfachlinsen-Array, ungetönt, 2x2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
160
Frei Haus
ab € 2,12*
€ 2,64*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 3,39*
€ 5,56*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 27,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.