Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logic Valve, AND, 2 ... 8bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30382756
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     81522501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crouzet Steuerungsmodul
Crouzet-Millenium 3
UND-Ventil
Zweidruckventile
Logic Valve, Typ=81522501, Betriebsdruck max.=8 bar, Betriebsdruck min.=2 bar, Durchflussrate=10 m³/h, Logikfunktion=AND, Verbindungsgrösse=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MA
Höhe:
26 mm
Nettogewicht:
29 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
29 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8481209090
Weitere Suchbegriffe: crouzet steuerungsmodul, Logic Valve
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 19,048*
€ 23,397*
1
€ 6,90*
ab € 18,75*
€ 28,61*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 24,20*
€ 35,98*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.