Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logic Valve, AND, Ø4 mm, 2 ... 8bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30382764
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     81541001
EAN/GTIN:
     5059040022126
Suchbegriffe:
Crouzet Steuerungsmodul
Crouzet-Millenium 3
Logikventil
Pneumatik Logikelement
Logic Valve, Typ=81541001, Betriebsdruck max.=8 bar, Betriebsdruck min.=2 bar, Durchflussrate=9 m³/h, Logikfunktion=AND, Verbindungsgrösse=Ø4 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MA
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
10 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8481209090
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 29,16*
€ 41,02*
Lager 115
Frei Haus
ab € 29,36*
€ 42,98*
€ 8,95*
ab € 68,94*
€ 89,56*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.