Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trenntransformator 2x 115 VAC - 2x 6 VAC 14VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30382864
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     FL 14/6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachtrafo
Flachtransformator
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Trenntransformator, Typ=FL 14/6, Breite=57 mm, Frequenz, max.=60 Hz, Frequenz, min.=50 Hz, Höhe=24.4 mm, Leistung=14 VA, Länge=68 mm, Anschlussart=Löten, Montageart=Durchsteckmontage, Schutzart=IP00, Isoliermaterialklasse=E, Primärspannung=2x 115 VAC, Sekundärspannung=2x 6 VAC, Serien=FL
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
43 mm
Nettogewicht:
345 g
Tiefe:
72 mm
Bruttogewicht:
345 g
Breite:
62 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504318090
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 18,57*
€ 21,74*
1
€ 4,00*
ab € 15,26*
€ 22,62*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 14,58*
€ 22,63*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 18,22*
€ 26,56*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 18,74*
€ 37,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.