Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block FL 14/6 Printtransformator 2 x 115V 2 x 6 V/AC 14 VA 1.16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D97244
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     FL 14/6
EAN/GTIN:
     4016138537284
Suchbegriffe:
Flachtrafo
Flachtransformator
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Doppelspannung für Reihen- oder Parallelschaltung.
Geringe Bauhöhe.
Vakuum-Gießharzverguss
(selbstverlöschend , UL 94 V-O gelistet)
Sicherheitstransformator nach IEC 61558-2-6, DIN EN 61558-2-6, VDE 0570 Teil 2-6.
Features:
2 x 115 V
2 x 6 V/AC
1.16 A
14 VA
Hinweise:
Maßbild siehe technisches .
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
14 VA
Frequenz:
50 - 60 Hz
Gewicht:
0.32 kg
Anzahl Ausgänge:
2 x
Eingangsspannung:
115 V
Ausgangsspannung:
6 V/AC
Typ:
FL 14/6
Ausgangsstrom:
1.16 A
Isolierstoffklasse:
VDE=E, UL=105
Wirkungsgrad:
74 %
Prüfspannung:
5000 V
Anzahl Eingänge:
2 x
Prüfzeichen:
C-UL-US, ENEC 10 (VDE)
Anschluss:
Löten
Produkt-Art:
Printtransformator
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 18,57*
€ 21,74*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 15,26*
€ 22,62*
1
€ 5,95*
ab € 14,58*
€ 22,63*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 18,22*
€ 26,56*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 18,74*
€ 37,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.