Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLOCK FL14/6 TRAFO, 14VA 2X 6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1131500
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     FL14/6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachtrafo
Flachtransformator
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Nennleistung: 14 VA
  • Transformatormontage: Durchsteckmontage
  • Produktpalette: FL Series
  • Wicklungstyp: Zweifach Primär, zweifach Sekundär
  • Primärspannung: 2 x 115V
  • Sekundärspannungen: 2 x 6V
  • Isolationsspannung: -
  • Frequenzbereich: 50Hz / 60Hz
  • Nennstrom: 1.16 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • PCB-Transformator: Sicherheits-Trenntransformator, verkapselt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Printtransformator, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, block trafo 14va, printtrafo block, printtrafo, PCB-Transformatoren, Transformatoren, Übertrager, Wandler, BLOCK, FL14/6, 1131500, 113-1500
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    Frei Haus
    ab € 18,57*
    € 21,74*
    1
    € 4,00*
    ab € 15,26*
    € 22,62*
    1
    € 5,95*
    ab € 14,58*
    € 22,63*
    1 Tag
    2
    1
    Frei Haus
    ab € 18,22*
    € 26,56*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 18,74*
    € 37,23*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,23*
    € 44,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,14*
    € 43,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,48*
    € 36,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,72*
    € 32,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,91*
    € 26,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,47*
    € 25,55
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,74*
    € 22,30
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.