Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gaslötkolben, WSTA2, Pyropen Junior, Manuell, 60W, 450°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30384594
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0151618199
EAN/GTIN:
     4003019460632
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Lötkolben
Gaslötkolben
Heißluftkolben
Heißluftlötkolben
Gaslötkolben, WSTA2, Pyropen Junior, Typ=T0151618199, Alternative (Alias)=WSTA2 Pyropen Junior, Ausgangsleistung=60 W, Löttemperatur max.=450 °C, Löttemperatur min.=250 °C, Zündungsart=Manuell, Lötspitzenserie=71
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
27 mm
Nettogewicht:
98 g
Tiefe:
225 mm
Bruttogewicht:
98 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8468200000
Weitere Suchbegriffe: Lötkolben, Ersatzlötspitze, Lötpatronen, Lötspitzen, lötkolben weller professional, lötkolben, Gaslötkolben, WSTA2, Pyropen Junior
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,44*
€ 107,79*
Lager 115
Frei Haus
ab € 89,52*
€ 118,87*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 99,80*
€ 123,90*
Frei Haus
ab € 100,93*
€ 125,70*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,87*
€ 141,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,09*
€ 140,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,07*
€ 130,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,92*
€ 120,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,52*
€ 106,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051616699
ab € 11,46*
Zubehör
Weller Tools
WHC55
ab € 14,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.