Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIP-Drehschalter Nut in Kreuzform 16-Pos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30386312
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     428521520816
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIP Drehschalter
Drehschalter
DIP-Drehschalter, Typ=428521520816, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=10 mm, Höhe=6.8 mm, Kontaktspannung=24 V, Länge=10 mm, Pins=6, Positionen=16, Art des Betätigers=Nut in Kreuzform, Art des Schalters=DIP, Montageart=SMT, Kontaktstrom=150 mA, Serien=WS-ROSV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
KR
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501590
Weitere Suchbegriffe: codierschalter hexadezimal, codierschalter, drehschalter 16 pos, DIP-Drehschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
600
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 4,38*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 3,23*
€ 5,43*
1 Tag
516
1
€ 14,99*
ab € 4,11*
€ 6,73*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.