Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BeagleBone Black Industrial Sitara Entwicklungsboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30387643
Hersteller:
     BeagleBoard.org
Herst.-Nr.:
     102110423
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
BeagleBone Black Industrial Sitara Entwicklungsboard, Typ=102110423, Höhe=-999, Länge=-999, Programmspeicher=4 GB, Speichergrösse=512 MB, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Entwicklungsboard, Produktart=Entwicklungsboard, Schnittstellen=USB Ethernet, Speicher-Typ=DDR3 Flash
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
42 mm
Nettogewicht:
137 g
Tiefe:
137 mm
Bruttogewicht:
137 g
Breite:
102 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, BeagleBone Black Industrial Sitara Entwicklungsboard
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 62,36*
€ 80,85*
Lager 115
Frei Haus
ab € 89,93*
€ 120,38*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,38*
€ 143,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,77*
€ 141,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,33*
€ 132,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,64*
€ 120,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,93*
€ 107,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.