| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30387664 Herst.-Nr.: RS114CP-D4 EAN/GTIN: 6975225650108 |
| | |
|
| | |
| OKdo ROCK 4 Modell C Single Board Computer-Entwicklungsboard, 4 GB, Typ=RS114CP-D4, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=4 GB, Versorgungsspannung max.=5 V, Konnektivität, drahtlos=Bluetooth WLAN, Name der Produktfamilie=Entwicklungsboard, Produktart=Entwicklungsboard, Schnittstellen=MicroSD eMMC HDMI USB Kameraschnittstelle DisplayPort UART SPI I²C I²S PWM ADC GPIO, Speicher-Typ=LPDDR4 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 25 mm | Nettogewicht: | 58 g | Tiefe: | 93 mm | Bruttogewicht: | 58 g | Breite: | 62 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8471500000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 46,72* | € 50,38* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 63,11* | € 65,67* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 66,27* | € 68,94* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 70,83* | € 77,54* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 77,72* | € 80,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|